マックス
マックスの 釘
マックスの ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
10093675
品番
NA45V5-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,610
この商品は
長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
5.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
硬鋼線材
分類
鋼板釘
入数
1箱(300本×10巻入)
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
注意
※38・45・50mm釘は、直張りには使用できません。必ず、中間材の上から打つようにしてください。
鋼板釘は、打ち込み後、鋼板下地から釘足が10mm以上でる足長さのものをご使用ください。
鋼板用連結釘はすべて焼入釘でユニクロメッキです。
鋼板下地用ステンレス釘は、JIS規格塩水噴霧試験にて、240時間の耐蝕性能を有します。
サインディングの施工は、サイディングメーカーの施工基準に基づいて施工してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10093675
NA45V5-H
10982054
NA45V5-H
ワイヤ連結釘
マックス
1箱(300本×20巻)
¥
25,980
税込
¥
28,578
内容量に違いがあります