マックス
マックスの 釘
マックスの ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本×20巻)
注文コード
10093684
品番
NS65V9-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
65
材質
硬鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10093684
NS65V9-C
68898804
FS65V9-C
平形巻きワイヤ連結鉄釘
マックス
1箱(250本×20巻)
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です