マックス
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1箱(250本×10巻)
1箱(200本×10巻)
長さ(mm)
75
50
65
75
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.4
2.8
3.1
3.4
頭部径(Φmm)
7.5
6.6
7.3
7.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10093772
品番
FC75W4(N75)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,480
JIS適合品
N75釘
適合規格
JIS適合品
N75釘
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
7.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.4
適合釘打機
HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
入数
1箱(200本×10巻入)
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース