マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結釘 FCP-T3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
25
注文コード
10094016
品番
FCP25T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,040
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
材質
軟鋼線材
連結方式
プラシート連結
胴部形状
普通
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10094016
FCP25T3
34569717
FCP25T3
プラシート連結釘 FCP-T3
マックス
1箱(200本×40巻)
¥
7,490
税込
¥
8,239
内容量に違いがあります