NC50V1 ミニバコ ワイヤ連結釘 マックス 10096527

NC50V1 ミニバコ ワイヤ連結釘 マックス 10096527 NC50V1 ミニバコ ワイヤ連結釘 マックス 10096527

ワイヤ連結釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400本×10巻) 注文コード10096527 品番NC50V1 ミニバコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質軟鋼線材 長さ(mm)50 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)5.0 分類鉄釘 連結方式ワイヤ連結 胴部形状スムース ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、CN-450(AD)〈FP〉、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-565S〈FP〉

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10096527 NC50V1 ミニバコ 10982422 NC50V1 ワイヤ連結釘 マックス ワイヤ連結釘 マックス 1箱(400本×30巻) 7,498 税込8,248 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする