※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の パイプレンチ
パイプレンチ デラックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10098015
品番
PW-AD15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
強さはJIS強力級を保証。
用途
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
寸法(mm)
150
質量(g)
200
開き幅(mm)
〜22
くわえられる呼び寸法
〜15A