内径レンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10098523 品番 IPW-25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,220 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具
アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。
傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。

トラスコ品番298-4491 質量(g)460 全長L(mm)106.5 寸法D(Φmm)25.2 寸法A(Φmm)27 適用される管の呼び寸法25A 使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098514
2021-01-31
用途:
アングルバルブの交換
有限会社 東水道設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まだ使用してないが、有るだけで外す時のネジ部が折れるのではというストレスが軽減されます。
買って良かった^_^

1人が参考にしています
対象商品:
10098514
2019-05-04
用途:
折れ込んだ鋼管のネジ採りに使用
農・林・水産業

予想より簡単に取り除くことが出来、今後大事に使用します。

対象商品:
10098751
2018-05-22
用途:
配管が折れたとき

配管の修繕に重宝しています。最近、コア内蔵の継手のコアが当たって入らない場合があり先端部をカットして挿入部を浅くして使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10098751
2017-10-27
用途:
給水管の修理
岡田鉄工株式会社 様

便利です。
非常の扱いやすく助かりました。
ニップルがネジ部を残して折れてしまってどうしようと思っていた時に
この商品の出番が来ました。一発解決です。

対象商品:
10098751
2018-11-26
用途:
古い鉄配管の折れた分のとりだし
プロトコルスタッフ 様 (その他業種)

自宅が古いので、洗面台交換の際、パイプが古く折れてしまいました。どうしても取り出せなかった折れカスが簡単に取れました、とても便利でした。別サイズもそろえたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10098751
2016-05-31
用途:
トイレや洗面の給水管の修繕

配管が古くなると壁の中で腐ることが多く修繕に使用します。
これが無いと、ドライバーでコチョコチョと削らなければならず一苦労でとても時間がかかりお客さんにも負担をかけてしまいます。15Aと20A共用だともっと便利ですがほとんど15Aなので安価なのでよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10098751
2015-05-07
用途:
配管修繕作業
有限会社 江上設備企業 様

商品は、注文の翌日に届きました。
その翌日に、修繕依頼があり、さっそく使用しました。
昔のザルボは、内径が、「○」の為、今まで、折れ込んだ時には、外すのに大変な作業でしたが、この内径レンチを 使えば一発です。
2本 購入しもう一人の緊急対応員にも、渡しています。
便利です!

1人が参考にしています
対象商品:
10098751
2013-04-21
用途:
ニップルの腐り除去

水道屋さんが使用していたので半信半疑で購入しました。簡単に除去でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする