両口ラチェットレンチ

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10099013 品番 RW2632
参考基準価格(税別)¥9,880 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。

寸法L(mm)400 寸法D(mm)60 寸法T(mm)65 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)21 質量(g)1050 用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途 トラスコ品番367-3642 対辺寸法(mm)26×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10098934
2017-04-17
用途:
トラクタのつめ交換
農・林・水産業

RW1924では柄の長さが355mmしかなかったけど400mmがあればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
36707255
2017-03-28
用途:
機械のメンテナンス時

こちらの商品、メーカーは以前から利用していましたが、非常に使い勝手がよく作業者の評判は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする