活線ケーブルカッター No.1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10099381 品番ZCC0201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。
絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。
耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)
替刃式

全長(mm)535 用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。 トラスコ品番367-4011 質量(g)1150 呼びNo.1 最大径(Φmm)22(切断可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410666
2022-10-24
用途:
電気工事

切れ味が良く、柄も短めで扱いやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする