ラチェットレンチミガキショート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び17×19 呼び寸法(mm)17×19 注文コード10099932 品番RWM1719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は呼び・呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

職人が選んだこだわりの極品
オールミガキ、ショートタイプ。

質量(g)380 寸法L(mm)240 呼び17×19 呼び寸法(mm)17×19 トラスコ品番367-3723 寸法D(mm)42 寸法T(mm)50 寸法T1(mm)16 寸法T2(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-17
用途:
現場作業時
製造業

落下防止用のコードを取り付ける穴が下の方に有る。
これだと、非常に使いづらい。
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さいと)あるが、品番で色々と検索しても穴位置は上部に開いてる。 
どういうことなのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする