ラチェットレンチアルミショート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び17×21 注文コード10100027 品番RAS1721R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。
狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。

呼び17×21 寸法L(mm)240 レッド 質量(g)250 寸法D(mm)43 寸法T(mm)50 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38769624
2023-10-11
用途:
作業
建設業・工事業

軽くて、価格もリーズナブル。しかも信頼のMCC。別サイズの買い増し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする