クラックスケール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10100946 品番CRKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。

トラスコ品番274-8711 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)70×120 タイプ黒目盛/半透明タイプ 測定範囲(mm)0.10〜2.20 目盛精度(mm)±0.02 マイゾックスコード82801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10100946
2017-07-17
用途:
ひび割れ計測時
建設業・工事業

透明で下地が見えるのが大変に良い。使い捨て感覚には出来ない価格なのに,表面に傷が入り易いのがやや難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする