曜日別特売
W203 コノエダブルNo.2 コノエ 10101095

W203 コノエダブルNo.2 コノエ 10101095
W203 コノエダブルNo.2 コノエ 10101095

コノエダブルNo.2

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード10101095品番W203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

用途
測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35731166
2023-05-30
用途: ドローンの基準点のマーキング
農事組合法人 ファームつばたえ農・林・水産業

消耗品であるが耐久性があればいい。サイズが様々あるので選択に迷う。

対象商品 : 35731166
2019-08-01
用途: 床の目印用
建設業・工事業

見た目以上に見やすくて、しかも丈夫です。少しくらい物が当たっても、壊れません。

対象商品 : 10101086
2019-02-14
用途: 測量
その他業種

いつも問題なく使用しております。白の取り扱いをして頂けると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35731026
2018-06-06
用途: 測量マーク時
建設業・工事業

この商品は柔軟製が良くハンマーで叩いても割れる事がなく使い易い

対象商品 : 35731157
2016-06-11
用途: 測量

10年前から使用しています。価格も安く愛用しています。

対象商品 : 35731026
2016-04-07
用途: 雑草防止のシートの押さえ用
その他業種

アスファルトに張られた防草シートの押さえピンとして使用しています。(コノエピンと同時に使用)
3年たっても変化がありませんので注文させていただきました。
よく見える赤色でよい品質のものと思われます。
ただ当方小さい集落の代表ですので、今後の取引はあまり期待できません。
従って500円のクーポン券は他の人に差し上げて下さい。

対象商品 : 35731026
2015-12-15
用途: 境界標

安くても品性は何も劣らない。お気に入りに入っています。

対象商品 : 35731026
2014-08-26
用途: 境界杭

最小のサイズ感が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする