コノエ
コノエの ポイントベース
コノエダブルNo.3
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
色
青
注文コード
10101104
品番
W304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
色
青
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
用途
測量ポイントの表示に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2〜No.7