コノエ
コノエの ポイントベース
コノエダブルNo.3
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
色
赤
注文コード
10101113
品番
W301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
色
赤
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
用途
測量ポイントの表示に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2〜No.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10101113
W301
35731175
W301
コノエダブルNo.3
コノエ
1箱(20個)
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました