コノエ
コノエの 境界標示板
マスターライン(貼付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
表示内容
+
注文コード
10101131
品番
M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
施工しやすい貼付タイプ
表示内容
+
厚さ(mm)
4
質量(g)
20
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50