チョークインラーフル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10101357 品番CE
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。

付属品チョーク(白2本、赤1本) 仕様白赤 トラスコ品番292-0654 質量(g)38 サイズ(mm)85×45×20 RoHS指令(10物質対応)対応 マイゾックスコード211450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10101357
2024-02-26
用途:
作業黒板用
建設業・工事業

土木工事の作業黒板に使用しています。小さくて作業ポケットに入り、かさばりません。

対象商品:
10101357
2019-08-02
用途:
現場写真撮影
建設業・工事業

便利そうと思い購入しましたが、残念ながらチョークは割れてしまってる事が多いのでそこは改善して欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
10101357
2015-03-06
用途:
工事現場での作業

コンパクトでいいけれど、クッションがもう少しあるといいかなという気がします。

対象商品:
10101357
2015-03-13
用途:
製品検査 出張時に使用

出張用にとケース付きで探していたので購入しました。
届いた商品ですが、最初から収納されているチョークが不良品で使用する気になれませんでした。
通常のチョークより細く白2本が直径9o程度、
赤1本が直径8.5oから11oになっており、円錐のチョークを始めてみました。
径が細く別途購入したチョークホルダーでは使用できない為チョークは入れ替えてケースのみ使用します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに確認致しましたが、不良ではなく仕様になるとのことです。
円錐上にする必要性は特にないそうですが、円柱上にしなければ使用できないという基準もないそうです。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
10101357
2015-05-28
用途:
土木工事
的場興業 様

安くて使いやすい。

対象商品:
10101357
2014-11-17
用途:
建設工事現場にて使用します。

蓋をもっと丈夫にして欲しい

対象商品:
10101357
2011-07-07
用途:
現場写真
株式会社Gratia 様

中のチョークが折れていると言うよりもバラバラ、一緒に送ってきたケース無しのほうは何とも無いので、梱包前に折れていたと思われる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
今回の場合は、不良品の可能性が高いと思われます。
お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、返品のお手続きをしていただけると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする