曜日別特売
No.3BP アースネイルBP マイゾックス 10101402

No.3BP アースネイルBP マイゾックス 10101402
No.3BP アースネイルBP マイゾックス 10101402

アースネイルBP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(5本)
寸法L(mm)75
寸法d(mm)8
寸法D(mm)15
内容量1パック(5本)注文コード10101402品番No.3BP
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。

マイゾックスコード212619寸法d(mm)8寸法D(mm)15寸法L(mm)75サイズ15×8×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする