マイゾックス
マイゾックスの 境界標示板
アースプレートBP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
表示内容
+
タイプ
埋込
注文コード
10101515
品番
EP-6BP
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アースプレートを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
表示内容
+
種別
十字
サイズ
50×50×10
タイプ
埋込
マイゾックスコード
212649