モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ステンレス解体用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10101847
品番
KT-180-60
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス厚み8mm〜10mmの厚モノに最適!
外径(Φmm)
180
刃数
60
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
ステンレス
トラスコ品番
296-3876
適合電動工具
集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機
台厚(mm)
1.4
鉄工切断可能厚さ(mm)
10
刃型記号
CB
最高使用回転速度(min
-1
)
5500