※使用例

リボンロッド専用ケース

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10102032 品番120L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ガッチリと安定感に優れ、一際目立つ高品位ケース。
収納性抜群、テープ巻取もスムーズです。
使用時は外れず、取り外す時はワンタッチ。便利な脱着機能付。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)333×220×173 仕様ショルダーベルト付 適合(幅)120mm (長さ)50m 質量(g)1450
注意
※ロッドは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57863321
2023-02-24
用途:
現場で道路幅員の写真撮影や水道管の切管の撮影につかいます。
株式会社今村建設 様 (建設業・工事業)

上部の取っ手の根本が折れてしまうのでそこを改善していただきたいです。

対象商品:
10102041
2022-10-18
用途:
提出書類の写真を撮る時
株式会社S・Kプランニング 様 (建設業・工事業)

事務員なのでセットの仕方に少し迷いました。
安定感があるので、使いやすいです。

対象商品:
10101996
2019-01-28
用途:
建柱作業時、材料検収時
建設業・工事業

さっと出せて、終わったらすっと巻けて、片づけがかなり早く楽になりました。今までは手で巻いていたので、かなり満足してます。

対象商品:
10102023
2018-03-04
用途:
土木作業用で糸巻きとしてしよう

これで3台めです。
突然取っ手部分がおれました。指をかける所でなにかのショックで
おれたみたいです。この部分だけの部品が替えれるといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
10101987
2018-12-25
用途:
アスファルト舗装の検測
オーエス設備株式会社 様 (建設業・工事業)

丁度良く使わせてもらっています!
サイズもコンパクトなので、重宝しています!

1人が参考にしています
対象商品:
10102005
2017-09-11
用途:
助走路表示
東京都立板橋高等学校 様 (その他業種)

軽量で持ち運びやすく、巻取りがスムーズで、メモリの表示も見やすい。

対象商品:
10101996
2017-02-13
用途:
現場管理
建設業・工事業

ものすごくつかいやすいです!
リボンロッドとケースの
セットがあると良いかもしれません。

対象商品:
10101987
2016-10-06
用途:
工事管理
佐藤ボーリング 様

凄く使いやすいです、今までケース無しでリボンを使っていましたが、買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする