Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
パワーメタル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10102312
品番
TT-YSD-165S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(mm)
165
刃数(p)
40
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合
Mr.パーチェン 専用刃 フッ素付