スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10102601 品番 SPT-YSD-190SOY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(mm)190 刃数(p)72 穴径(mm)20 刃厚(mm)2 適合材木材、鉄、アルミ、塩ビ、サイディングなど 用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 適合機種スライドマルノコ・卓上マルノコ 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 スリット
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
※鉄筋の切断は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10102617
2024-11-26
用途:
DIY
丸池 様 (飲食業)

切断した面がシャープで大変良い。
切り屑も細かく断面がきれいで良かった。

対象商品:
45333477
2022-11-15
用途:
エクステリア工事

エクステリア工事で使用しています。なんでもよく切れて重宝しています。

対象商品:
45333477
2021-02-22
用途:
木材の切断
高知仮説サークル会館 様 (建設業・工事業)

商品の到着も早く、作業時間のロスが少なくてすみました。
肝心の切れ味はとても良く、素晴らしいです。

対象商品:
45333477
2021-01-11
用途:
園芸ハウスの修理
しげきよ農園 様 (農・林・水産業)

現場で、スチールパイプの切断に使用。マキタの充電式切断機にセットしましたが、切れ味抜群で作業効率上がりました

対象商品:
10102617
2019-01-07
用途:
丸のこ裁断作業
建設業・工事業

卓上丸のこにこれを付けておけばなんでも切れるという、まさにこれが欲しかった!といえる商品である。

対象商品:
45333477
2015-03-27
用途:
アルミ、ステンレス、木
工藤建装 様

切れ味抜群で最高です!

対象商品:
10102617
2021-02-24
用途:
スレート切断
さゞれ銘砥株式会社 様

一寸も厚みの無い素材をスライドで普通に切断したところ24cm程度を10カットほどでチップのロウ付けのすぐ下の台金のところからぽろっと取れてしまった・・
つまりチップ脱落ではなく、台金が5mmほど割れて大きく脱落したと認識いただきたい。他チップのロウ付も甘いと思われ1歯脱落あり。
平板を切るわけだから材料が噛みこんだり、回転軸に急な負荷がかかったりとかは特段無いにも関わらず!
25年以上丸鋸を使い切る経験があるものの、台金ごと割れてしまったのは木工52P165径1.6mm厚鋸で誤って和釘を引いてしまった時くらいしか経験がない。

切れは耐久性を持たせるため切れと屑抜けをやや棄てている感じがするが、オールマイティ―を謳うのなら理解はできる。
しかし、この常軌を逸脱した脆弱さは受け入れがたく、作業者や周辺環境などに取り返しのつかない不利益をもたらしかねない。

他の方のレビューを先に目を通すべきだったと後悔するが、危険そうな壊れ方も散見され、単にこれ単体の台金の熱処理が悪かったと考えにくくさせられる。
私も大好で良く愛用させてもらった一流である山真製鋸(YAMASHIN)が、今回限りこのような結末であったことに絶望させられた。

価格と性能のバランス・人体への安全性を鑑みるとこの鋸は絶対に買ってはいけない。

7人が参考にしています
対象商品:
45333486
2019-08-07
用途:
魚骨の切断
医療・福祉・介護関連業

切れ味は悪くないと思いながら2時間ぐらい作業を行って確認したら刃が3本欠けていました。
金属を切断した訳でもないのに欠けるとは・・・
強度不足? 使い方が悪い?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする