Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
ドラゴンカッター(A)低速鉄工用 チップソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10102757
品番
TDT-YS-355A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数
64
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.4
適合材
鉄工