LS0611 スライドマルノコ マキタ 10103502

スライドマルノコ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10103502 品番LS0611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利
円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。
215mm(7寸1分)までの材料を一発切断!
切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用
ターンベース面とベース面の高さが調整可能
切断材料が安定する大型ターンベース採用
補助プレート・目盛り付フェンス・通電ランプ付。(レーザー&LEDライトなし)

消費電力(W)1050 電源(V)単相100 ノコ刃外径(Φmm)165 コード長さ(m)5 ノコ刃内径(Φmm)20 電流(A)11 付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 質量(kg)7.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10103493
2020-09-10
用途:
小引き出し等家具類
その他業種

集塵機を付けて使用するも木屑が前方に飛ぶ。これは許容範囲としても、215ミリ一発切断と謳っている点で細かな直線が出ないのは何故か?やはり150ミリ以内の小口切断までと割り切った方が良いのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする