曜日別特売
3370130 スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズ 10104577

スポンジフィルター(湿式用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10104577品番3370130
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合VC-23、VC-30種別スポンジフィルター厚さ(mm)5直径(Φmm)(取り付け時)140タイプ湿式用寸法(縦×横)(mm)150×200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10104577
2024-06-22
用途: 代用
建設業・工事業

本来の使用方法ではないが、廃盤のマキタの420型のフィルターの代用。厚みは薄いが、使えそう。

対象商品 : 10104577
2019-10-16
用途: 水の吸い取り

使い方忘れてましたVC-20。取り付けて水吸ったら思い出した。あると便利な一品です。

対象商品 : 10104577
2015-07-06
用途: 屋上の清掃
教育・研究機関

材質上取扱いに注意はしているが破損し易い、網と一体化するなどの改善を提案します。

1が参考にしています
対象商品 : 10104577
2014-11-25
用途: 車内清掃

日本の有名工業機器メーカーとは思えないほどレベルが低すぎる。コスト削減とはいえ酷すぎる。
後から高額で消耗品のようにして買わせるのはどうかと思う。もう二度と、このメーカー商品購入したくなくなりますよ。
最初から10セットぐらいつけといて欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする