曜日別特売
HD-11FLK/W バイモ11フラット MAX(マックス)[事務用品・工具] 10105033

HD-11FLK/W バイモ11フラット MAX(マックス)[事務用品・工具] 10105033
HD-11FLK/W バイモ11フラット MAX(マックス)[事務用品・工具] 10105033
HD-11FLK/W バイモ11フラット MAX(マックス)[事務用品・工具] 10105033
HD-11FLK/W バイモ11フラット MAX(マックス)[事務用品・工具] 10105033
HD-11FLK/W バイモ11フラット MAX(マックス)[事務用品・工具] 10105033

バイモ11フラット

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10105033品番HD-11FLK/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

線径の太い針を使用する中型ホッチキスでなければ綴じることができなかった40枚までの厚い書類を、小型ホッチキスと同径の細い針で美しく、しかも片手で軽く綴じることを可能にしました。
ハンドルが180度開くワンタッチオープン方式を採用。針の装てんが楽にできます。
使用針11号針、100pcs充填

とじ仕様
とじ枚数/2枚~約40枚PPC用紙64g/m2(55kg)を綴じた場合の最大枚数の目安です。紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなることがあります。
奥行き/28mm
口寸法/7mm
ホワイト包装形態ブリスタパック付属品マックス11号針(1000本入)1箱仕様使用針/No.11-1M質量(g)165(針100本装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×30×68使用率(%)再生材/58針装てん数(本)100
注意
※専用の11号針(No.11-1M)をご利用ください。従来の10号針は使用出来ません。11号針は本体に1箱付属されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10105006
2018-10-25
用途: 枚数が多い時に
株式会社中田工業

思ったより小さくて持ちやすいです。針№11とボディーに書かれているのも意外とわかりやすくて便利です。デザインも気に入りました。
大変満足です。

対象商品 : 10105006
2017-07-24
用途: 書類綴じ
有限会社ひぐち金融・保険業

とても軽くてストレスがたまるりませんし、力も使用しなくて使いやすい商品です。次回も購入します。

対象商品 : 10105006
2014-03-03
用途: 書類の綴込み
三和プロモート有限会社

これは良い。20枚から40枚を綴じるときこれまでは大きい針のホチキスを使っていたが取り外す時書類が痛んでしまっていた、これは針が細い為結構きれいに取り外す事が出来るスゴイと思う。 仕事がら計算書又請求書等20ページを超すことも有るがこれまでは20枚用のホチキスで用心して綴じていたがなかなかうまく行かなかった、これを使ったら軽い力でスムーズに綴じる事が出来た、これには恐れ入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 10105015
2014-05-16
用途: PDFファイルを出力したものを綴じる

従来は古いMAXの商品と使っていたが、綴じた箇所がへこんだりややもすると傷ついたりしてしかも厚みのあるものはズレて真っ直ぐに綴じられない等不都合があったが、この商品は良い。力いらずで傷がつかなく厚みのある紙がズレずに綴じることが出来るのでとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10105024
2011-10-05
用途: シール台紙を束ねる

ホチキス針の大きさ限界ぎりぎりまで重ね止めしても軽い力で確実に止まります。持った感じもちょうど良いサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 10105015
2011-06-07
用途: 資料の綴じ込み

通常のステープラーより少しだけ大きいですけれども、この大きさで40枚が綴れるのはすごいの一言です。綴じ込の力も驚くほど小さくて済みますし、針サイズは専用のものになりますが、一般的なステープラーの太さと変わらないところも良い点として挙げられます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする