SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10105417
品番
SI-3118-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パテの荒研ぎ、塗膜はがしなど、自動車板金作業に。
又、一般の産業の錆落とし、研磨作業に。
特に広い面に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
ペーパー径(Φmm)
150
全長(mm)
255
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
115
タイプ
吸塵式/のりタイプ
空気消費量(m
3
/min)
0.24(normal)
オービットダイヤ(mm)
6