回転数(min-1[r.p.m])250
電源(V)AC100
穴あけ能力(mm) 木工ドリル刃:Φ3(材料2×4材、約145孔)
最大トルク(Nm[kgf-cm])約4.3[約44]
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5×25(材料:2×4材、約130本)
周波数(Hz)50/60
質量(kg)0.34
付属品先端ビット6.35mm六角軸(2.5・3.0mm下穴木工用ドリル、NO.1・NO.2+ビット・6mm-ビット)、充電アダプター、卓上充電ホルダー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×130×45
バッテリーリチウムイオン(内蔵式)
モーター電圧(V)DC3.6
充電時間(時間)約3