※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ AXMT-PEER-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10121605
品番
AXMT123504PEER-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型
形状
G型
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面