京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10149361
品番
GMM3015-04V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
材質・トラスコ品番
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
15.5
寸法H(mm)
43
寸法S(mm)
-
寸法W(mm)
3(-0.05〜+0.05)
寸法M(mm)
2.3
寸法rε(mm)
0.4
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。