京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10155792
品番
TKF12R050-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
チップブレーカ・トラスコ品番・切削領域
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
仕様
-
刃幅(mm)
0.5
勝手
右勝手
ブレーカ
ブレーカなし
チップサイズ
12
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。