京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNGU-MER-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10158976
品番
TNGU090302MER-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
トラスコ品番
340-2258
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面