京セラ
チップ VNBXR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5個)
注文コード
10167385
品番
VNBXR03516-005S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●角度ALO(°):8●角度GAN(°):18●寸法LBB(mm):0.8●寸法WF2(mm):0.45●寸法WF3(mm):3.1
寸法H(mm)
3.9
寸法LF(mm)
39.8
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.05(-0.02~0)
寸法WF(mm)
3.75
寸法LU(mm)
16
寸法DMIN(mm)
3.5
寸法LPR(mm)
21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。