京セラ
チップ ZCMT-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
10172111
品番
ZCMT150406SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。