京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10173143
品番
GMN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.3
刃先
E008
寸法LE(mm)
2.9
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
4(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。