曜日別特売

チップ TPMH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.2
内容量1個注文コード10174096品番TPMH080202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。
非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。
構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。
多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)

用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする