曜日別特売
S100U-100 小型回転灯 大阪魂 10174936

S100U-100 小型回転灯 大阪魂 10174936
S100U-100 小型回転灯 大阪魂 10174936
S100U-100 小型回転灯 大阪魂 10174936
S100U-100 小型回転灯 大阪魂 10174936
S100U-100 小型回転灯 大阪魂 10174936

小型回転灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード10174936品番S100U-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

安定した回転で耐久性に優れています。
水滴の影響を受けにくい構造です。・40cmのAC100Vコンセント付きで使い勝手も簡単。

材質(グローブ)AS、(本体)ABS、(反射鏡)ABS質量(kg)0.67電流(A)0.088電圧(V)AC100保護構造IP44電球形状T16×35 15S電球12V 10W回転数120-140/Min電源コード(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10174936
2013-07-01
用途: 営業中を示す表示
はんど

商品到着は早くて満足ですが、前回購入の同じ品は1年4カ月でモーターが故障して回転しなくなりました。
耐久性が悪いと思いますが?電球は点灯しています。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品 : 10174936
2013-04-17
用途: 事務所の車ので入り

確認しやすくなりました、有難う御座いました。

対象商品 : 10174936
2010-10-21
用途: 店舗の営業中・認識灯として

小型の割りには、良いと思います。
 出来れば・・・赤色・青色も欲しいですね。オプションで、グローブ部分だけ
        口径の大きいモノがあれば?

2が参考にしています
対象商品 : 10174936
2010-02-20
用途: 看板製作等

安くて良い。黄色以外にも色が増えると嬉しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする