CPMH090304 CA4010 チップ CPMH 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角11度 10175024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード10175024 品番CPMH090304 CA4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はコーナー半径など51種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質CA4010 仕様CVDコーティング トラスコ品番641-2360 種別ポジ 形状ひし形80° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)4.5 寸法R(mm)0.4 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10175024 CPMH090304 CA4010 39337557 CPMH090304 CA4515 画像準備中 チップ CPMH 京セラ 1セット(10個) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする