画像準備中

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10175593 品番GBA43R400-040MY TN6020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る
材質TN6020 仕様サーメット トラスコ品番641-9941 厚さ(mm)4.76 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 寸法d(Φmm)5.5 寸法R(mm)0.3 コーナー半径(mm)2 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10175593 GBA43R400-040MY TN6020 74250454 GBA43R400-040GM TN620 画像準備中 チップ サーメット 溝用 京セラ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする