京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10178393
品番
GMG8030-050MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
材質(本体)
PR905
寸法S(mm)
5.5
適合ホルダ
KGMR/L2525M-8・KIGM..6540B-8・KFMS...-8
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.5
寸法CW(mm)
8(-0.03〜+0.03)
寸法INSL(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。