京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10178402
品番
GMM2420-020MW PR905
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
PR905
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。