画像準備中

チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質CR9025 トラスコ品番340-2843 注文コード10178436 品番GMM3015-150VR CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,400
この商品は材質・トラスコ品番など77種類から選べます 他の種類を見る
材質CR9025 仕様CVDコーティング トラスコ品番340-2843 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)15 寸法R(mm)1.5 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10178436 GMM3015-150VR CR9025 20944613 GDM3015N-150R-CM PR1225 画像準備中 チップ GDM 京セラ 1箱(10個) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする