京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR905
注文コード
10178472
品番
GMM3020-020MW PR905
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。