画像準備中

チップ GMM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR905 注文コード10178497 品番GMM3015-040V PR905
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98015,980
この商品は材質・トラスコ品番など77種類から選べます 他の種類を見る
材質PR905 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)15 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする