京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN90
トラスコ品番
340-2860
注文コード
10178594
品番
GMM3015-150VR TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
材質・トラスコ品番
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
仕様
サーメット
トラスコ品番
340-2860
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
15
寸法R(mm)
1.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10178594
GMM3015-150VR TN90
20944638
GDM3015N-150R-CM TN620
チップ GDM
京セラ
1箱(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です