※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TGF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10180615
品番
TGF32L100-010 PR930
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
12.07
寸法T(mm)
3.18
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.1
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。