京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNEG-SSF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PV7020
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
10180807
品番
TNEG160402R-SSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
仕様
PVDサーメット
種別
ネガ
材質
PV7020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.81
寸法R(mm)
0.2
切削領域
仕上げ・シャープエッジ精密加工対応
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。