画像準備中

チップ TNEG-SSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN6020 コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番648-4930 注文コード10180843 品番TNEG160402R-SSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 仕様サーメット トラスコ品番648-4930 種別ネガ 材質TN6020 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.2 切削領域仕上げ・シャープエッジ精密加工対応 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10180843 TNEG160402R-SSF 20951053 TNEG160402R-SSF TN620 画像準備中 チップ TNEG 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする