画像準備中

チップ VNBR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 10181306 品番 VNBR0206-01S PR930
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法R(mm)0.1 形状35°菱形 材質PR930 コーナー半径(mm)0.1 逃げ角(度)5 チップブレーカ片面 穴の形状- 仕様PVDコーティング トラスコ品番652-0260
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする